Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R2. S/N: 10876. Capacidad: 2,2 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,015. Motor eléctrico Reliance SXE, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad eléctrico Reliance, relación: 11,4, rpm finales: 151,3 rpm, torsión: 865 lb-in. La cubierta ventilada limita la presión de descarga en un ajuste predeterminado. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 1 ½ pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF445.3
- Manufacturer: APV
- Model: R2
- Serial Number: 10876
Pump Details