Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R3

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R3

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Modelo: R3R. Número de serie: R3R-25603. El caudal de la bomba nueva es de 40 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y deber para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su deber específico. Motor eléctrico Baldor: 5 hp. Variador de velocidad Sterling Electric Speed-Trol. Relación de transmisión: 5,06:1. Revoluciones de entrada 1.725. Rango de rpm final: 90 rpm a 340 rpm. Entrada/Salida: (2) 1-½ pulgadas Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (ACN74).

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF606.3
  • Manufacturer: APV
  • Model: R3R
  • Serial Number: R3R-25603

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R3