Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4BS

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4BS

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Modelo: R4BS. Número de serie: 03AP454808-010. Caudal estimado a 577 RPM: 100 gpm. Capacidad nominal: 160 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Velocidad máxima: 900 rpm. Opción de sellado: sellos de junta tórica. Motor eléctrico estadounidense, 7-1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 22,40-22,60/10,30 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión: 3,02. Salida de RPM: 577 (final). Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 4 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDWR148.17a
  • Manufacturer: APV
  • Model: R4BS
  • Serial Number: 03AP454808-010

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4BS