Tanque Refrigerado APV Crepaco 3,000 Galones

Tanque Refrigerado APV Crepaco 3,000 Galones

APV Crepaco Tanque Horizontal Refrigerado 3,000 Galones. N/S D8605. 50% encamisado. Descarga de la prensa del revestimiento interior 0 psig. Tipo de superficie DIMP. Dimensiones interiores 84 pulg. de diámetro, 113 pulg. L. Entradas/salidas, (2) 2 pulg. Centro superior, (1) 3 pulg. Frente superior, (1) 3 pulg. Frente inferior, (1) 1 pulg. Inferior frente. Boca de inspección ovalada de 16 pulgadas x 19 pulgadas. Dimensiones totales 91 pulgadas de ancho, 165 pulgadas de largo, 110 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDWD259.25
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: D8605.

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque Refrigerado APV Crepaco 3,000 Galones