Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. N/S: H-3897. (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. impulso. (1) Barrena de 4 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 4-3/4 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP130
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: H-3897

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco