Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 6V2. N/S: F-7229-89. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Opción de sello: Mecánico simple. Motor eléctrico de confianza. 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4/3,2/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: pBBCF087B.
  • Manufacturer: APV
  • Model: 6V2
  • Serial Number: F-7229-89

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco