Intercambiador de calor de superficie raspada APV Crepaco 6 x 72
Intercambiador de Calor de Superficie Rascada APV Crepaco. Modelo: 1HRT672. Dimensiones aproximadas del barril: 6 pulgadas de diámetro x 6 pies de largo. MAWP: 150 psi a 650 °F. MDMT: 150 psi a -20 °F. Motor Sew-Eurodrive, 10 hp, 490/1980 rpm, 230/460 V, 26/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación 5 y 14, 1410 lb/in, 490 y 1960 rpm de entrada, 95 y 380 rpm de salida. Los intercambiadores de calor de superficie raspada (SSHE) APV constan de un cilindro encamisado con un rociador giratorio que sostiene filas de cuchillas raspadoras. El producto se bombea a través del cilindro mientras el medio de calentamiento o enfriamiento circula entre el cilindro y la camisa. El medio puede ser vapor, agua o un refrigerante como amoníaco o freón. Utiliza (4) ruedas de 5 pulgadas para facilitar la maniobrabilidad y tiene una distancia al suelo de 1 pulgada. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (producto), (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (2) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT (alivio), (1) conector S-Line de 1-1/2 pulg. (producto), (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE63335.
- Manufacturer: APV
- Model: 1HRT672
- Serial Number: F-2853-1RT672
Votator & Heat Exchanger Details