Conjunto Agua Caliente APV
2001 Conjunto Agua Caliente APV. Modelo: HWRU. Número de serie: 112-00632. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett, S/N: 770504-01, Nat'l Bd: 74378, MAWP del lado de la carcasa a 375 °F: 150 psi, MDMT del lado de la carcasa a 150 psi: -20 °F; lado del tubo MAWP a 375 °F: 125 psi, lado del tubo MDMT a 125 psi: -20 °F. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de agua fría con un diámetro de 7-1/2 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 4-1/4 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. tubería (vapor). Salidas: (1) puerto de agua caliente con un diámetro de 7-1/2 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 4-1/4 pulg., (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio biselado con tuerca hexagonal (salida de vapor). Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas 56 pulgadas de ancho x 99 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR7006.
- Manufacturer: APV
- Model: HWRU
- Serial Number: 112-00632
Boiler Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer