Sistema APV HTST: 1000 gph
2001 Sistema APV HTST: 1000 gph (aprox.). El patín HTST está equipado con un intercambiador de calor de placas, un tubo de retención, un tanque de equilibrio, una bomba de producto, una bomba de agua y dispositivos de registro. Intercambiador de calor de placas APV, número de placas de acero inoxidable: 87, número de divisores: 2, superficie de calentamiento: aprox. 88,81 pies cuadrados. El tubo de retención de acero inoxidable con una superficie calefactora mide 21,5 pies cuadrados (aprox.). Tanque de equilibrio de acero inoxidable con válvula neumática Tri-Flo e indicador Luminite de 3 niveles. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30, S/N: 273911-90. Motor Reliance, 1670 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Reliance Gear Drive, relación 7,28, 230 rpm (final). Bomba centrífuga Worthington, modelo: D520112, S/N: 74122713112, tamaño: 5x1x4, diámetro del impulsor: 3,4 pulg., presión de diseño: 75 psi. Motor industrial Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (agua fría), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (intercambiador de calor), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (agua caliente). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (tubo de sujeción), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (intercambiador de calor). Dimensiones totales: 105 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDSC124.67
- Manufacturer: APV
HTST Details
Pump Details