Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Paraflow - 128 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Paraflow - 128 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Tipo: HMB. S/N: M/C 6511639. Número de placas: 37. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas/salidas de 128 pies cuadrados: (8) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: PFGL234.7a
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: M/C 6511639

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Paraflow - 128 pies cuadrados. Pie.