Patín de pasteurización APV con capacidad CIP
Skid Pasteurizador APV con Capacidad CIP. Capacidad: 10 gpm. Panel de Control APV. Proyecto No. 112-00756. Fuente de alimentación: 230 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásica. Registrador gráfico Anderson Serie ACR 700. Modelo: 71010000002100W. S/N: 0220455. Fuente de alimentación: 115 VAC, 50-60 Hz. Transformador Acme. Tipo: TA-2-81219. Fuente de alimentación: 2000 VA, 50-60 Hz. Disyuntor Allen Bradley. Número de pieza 1492-GH100.
Product Details
- Cantidad en stock: FCCP001.130
- Manufacturer: APV
HTST Details
Pump Details