Intercambiador de calor de placas APV - 106 pies cuadrados
2001 Intercambiador de Calor de Placas APV. Modelo: SR6GL. S/N: 29441. Dwg: 4.29441.001 F. Número de placas de acero inoxidable: 18. Superficie de transferencia de calor: aproximadamente 106 pies cuadrados. MAWP: 250 psig a 250 °F. MDMT: 0 °F a 250 psig. Presión de prueba: 375 psig. Dimensiones máximas/mínimas del paquete de placas: 12-1/2 pulg. y 12-1/4 pulg. Puertos de extremo fijo: (3) 4 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Puertos de extremos móviles: (1) puerto bridado de 4 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR8010.
- Manufacturer: APV
- Model: SR6GL
- Serial Number: 29441
Heat Exchanger Details