Intercambiador de calor de placas APV
Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: HXL-6, S/N: 16370. Placas de acero inoxidable: (87). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 140 pies cuadrados. Sección 1: (21) placas; Sección 2: (49) placas; Sección 3: (17) placas. Puertos de extremo fijo: (4) 2 pulg. Puertos de extremo móvil: (3) 2 pulg. Puertos divisor 1: (1) 2 pulg. Puertos divisor 2: (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP172.
- Manufacturer: APV
- Model: HXL-6
- Serial Number: 16370
Heat Exchanger Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor