Bomba de Desplazamiento Positivo APV (15 HP)

Bomba de Desplazamiento Positivo APV (15 HP)

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 40-37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento motorizado. Entrada: (1) entrada de 9 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio ACME de descarga. Dimensiones totales: 5 pies 10 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KAAM0219B
  • Manufacturer: APV

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 9
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: ACME

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor RPM: 1760
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 40-37/18.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 70
  • Width (Inches): 32
  • Height (Inches): 26

Additional Product Details

Bomba de Desplazamiento Positivo APV (15 HP)