Bomba de desplazamiento positivo APV
Bomba de desplazamiento positivo APV. Modelo: 6R+BS. El caudal de la bomba nueva es de 260 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. US Electrical Motors Co. 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 v, 14,2-12,8/6,4 a, 60 Hz, trifásico. Unidad Dodge APG: 10 hp, 230.26 rpm, 2630 torque, relación 7.600. (2) rotores de lóbulos de goma de 5-5/8 pulg. Montado en base de acero inoxidable. Entrada/salida: (2) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN133).
Product Details
- Cantidad en stock: SCJC152.7
- Manufacturer: APV
- Model: 6R+BS
- Serial Number: P-6755-0997
Pump Details