Bomba centrífuga APV Puma

Bomba centrífuga APV Puma

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: IV. S/N: 20046. Tamaño: 3-2. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 7 pulgadas, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 9,3-8,8/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EQDNES5
  • Manufacturer: APV
  • Model: IV
  • Serial Number: 20046

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga APV Puma