Bomba centrífuga APV Puma Modelo IV

Bomba centrífuga APV Puma Modelo IV

Bomba centrífuga APV Serie Puma. Modelo: VI. S/N: 20026. Tamaño: 3x2. Capacidad: 165 gpm @ 20 tdh (8,6 psi usando gravedad específica de agua = 1) Desplazamiento por revolución: 0,046 gal. Diámetro del impulsor: Motor Brook Hanson de 5 pulgadas, 10,0 hp, 3480 rpm, 575 V, 9,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. FAD

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX696B.
  • Manufacturer: APV
  • Model: VI
  • Serial Number: 20026

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga APV Puma Modelo IV