Bomba centrífuga sanitaria APV Puma
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Modelo: 1-1/2-2-7. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Opción de sello: sellos mecánicos dobles. (1) Caja de conexiones para motor. Motor eléctrico Brook Crompton, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 4,10/2,07 A, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CPSS1.8
- Manufacturer: APV
- Model: 1-1/2-2-7
- Serial Number: A5346
Pump Details