Intercambiador de calor de placas APV R-55

Intercambiador de calor de placas APV R-55

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo R-55, S/N 1953. Placas de acero inoxidable: (53). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 262 pies cuadrados. Presión de diseño: 300 psi. Puertos de extremos fijos: (2) 4 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (2) 4 pulgadas. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI151.
  • Manufacturer: APV
  • Model: R-55
  • Serial Number: 1953

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas APV R-55