Bomba de desplazamiento positivo APV R4RIHD (7,5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV R4RIHD (7,5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV. Modelo: R4RIHD. El caudal de la bomba nueva es de 160 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor de transmisión 35, relación 5:1, 1750 rpm, 8998 de torque. Motores eléctricos estadounidenses de 7,5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 voltios, 25,0/12,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Rotores incluidos en la bomba. Entradas: (1) línea S de 4 pulgadas, (2) línea S de 2 pulgadas. Salida: (1) línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 10 ½ pulgadas de largo x 1 pie 10 ¼ pulgadas de ancho x 1 pie 11 ½ pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SIBI147G.10
  • Manufacturer: APV
  • Model: R4RIHD
  • Serial Number: PP-2401-0699

Pump Details

  • Pump Type: Desplazamiento positivo
  • Max Gallons Per Minute GPM: 160
  • Drive Ratio: 5.1
  • Max Speed RPM: 1750
  • # Inlets: 3
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Entrada
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 Type: Línea S
  • Inlet/Outlet 2: Entrada
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: Línea S
  • Inlet/Outlet 3: Entrada
  • Inlet/Outlet 3 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 3 Type: Línea S
  • Inlet/Outlet 4: Salida
  • Inlet/Outlet 4 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 4 Type: Línea S

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included?
  • Motor Manufacturer: Motor eléctrico estadounidense
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1745
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 25,0/12,5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 58.5
  • Width (Inches): 22.25
  • Height (Inches): 23.5

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV R4RIHD (7,5 HP, 160 GPM máx.)