Intercambiador de calor de placas APV R56-S
Intercambiador de Calor de Placas APV R56-S. S/N: 16939. Sección de calefacción: 61 placas. Sección de regeneración: 139 placas. Sección de enfriamiento: 41 placas. Bomba centrífuga Worthington, modelo: D824, S/N: 57377, tamaño: 4x3x8, construcción de materiales: DI, presión de diseño a 100 F: 100 psi, diámetro del impulsor: 6-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance: 5 hp , 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) línea Q de 2 pulgadas de diámetro, (2) línea Q de 3 pulgadas de diámetro. con 7-1/2 pulg. de diámetro. bridas y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación, (1) 4 pulg. de diámetro. con 9 pulg. de diámetro. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Línea Q, (2) 4 pulg. de diámetro. con 9 pulg. de diámetro. bridas y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Dimensiones totales: 15 pies 3 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 10 pies 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF471.35
- Manufacturer: APV
- Model: R56-S
- Serial Number: 16939
Heat Exchanger Details