Evaporador de placas Paravap SR-25 de efecto único APV
Evaporador de placas Paravap SR-25 de efecto único APV. Año de construcción: 1997. Esta unidad ha sido diseñada para funcionar con productos de alta viscosidad. La tasa de evaporación es algo variable dependiendo de las condiciones en las que se ejecute. Todas las superficies de contacto del producto son de acero inoxidable 316 pulido de grado alimenticio. Este sistema completo sería un evaporador de prueba ideal, un sistema de evaporación de planta piloto o un sistema de evaporación para producir pequeñas cantidades de un producto de gran valor. Todo lo que necesita para funcionar es estar conectado a una fuente de vapor de baja presión (30 psig), una fuente de alimentación (440 voltios) y un suministro de agua (aproximadamente 20 gpm en total). Todo el equipo está montado sobre un patín SS. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto. Supervisión de instalación, puesta en marcha y capacitación disponible a pedido.
Product Details
- Cantidad en stock: PFG01b
- Manufacturer: APV
Evaporator Details
Micro Panel Details