Intercambiador de calor de placas montado sobre patines APV con juego de agua caliente

Intercambiador de calor de placas montado sobre patines APV con juego de agua caliente

Intercambiador de calor de placas montado sobre patines APV con juego de agua caliente. Intercambiador de calor: Modelo: HMBL, S/N: 200 5704. Puertos finales fijos: (3) 2-1/2 pulg. Puertos finales móviles: (1) 2-1/2 pulg. Motor Baldor: 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-220/460 V, 18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba Worthington: Modelo: D101, S/N: Y707728, acero inoxidable 316, sello mecánico de descarga, impulsor: 5,25 pulg. Entrada de la bomba: 3 pulg.; salida: 2 pulg. Dimensiones del tanque: 16 pulg. de diámetro x 32 pulg. de alto. Entradas/salidas del tanque: (2) 1 pulg., (1) 1/2 pulg., (2) 3 pulg. Dimensiones totales: 107 pulg. . Largo x 38 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDBA068.10
  • Manufacturer: APV
  • Model: HMBL
  • Serial Number: 200 5704

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas montado sobre patines APV con juego de agua caliente