Tanque de procesador con camisa de acero inoxidable APV, 500 galones

Tanque de procesador con camisa de acero inoxidable APV, 500 galones

1992 Tanque procesador con camisa de acero inoxidable APV: 500 galones. N/S: G-8495. Nat'l Bd No. 8232. Dimensiones interiores de la pared recta: 4 pies 2 pulgadas de diámetro. x 4 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 75 psi a 350 °F. MDMT: 75 psi a -20°F. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1740 rpm, 460 V, 2,9 amperios, trifásico. Motorreductor Reliance, relación: 86, salida de rpm: 20 (final). Número máximo de raspadores: 8. Dimensiones del raspador: 3-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de largo. Dimensiones de la hoja: 6 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de largo. Dimensiones del deflector: 9 pulgadas de ancho x 2 pies L. Entradas: (2) 3 pulg. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 2 pulg. de diámetro. Racores FNPT (entrada de vapor). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. Racores FNPT (salida de vapor). Dimensiones totales: 6 pies de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto (H15).

Product Details

  • Cantidad en stock: UGHB009.
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: G-8495

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de procesador con camisa de acero inoxidable APV, 500 galones