Placas de intercambiador de calor de película descendente ascendente de acero inoxidable APV
(75) Placas de intercambiador de calor de película descendente ascendente de acero inoxidable APV. Modelo: RFF. Material de construcción: acero inoxidable 316. Entradas: (1) 6 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho (producto), (1) 4 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de largo (vapor). Salidas: (2) 21 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho (vapor). Cuatro secciones de placas con letras (A, B, C y D). El número de placas por sección con letras es: A23, B17, C18 y D17. Dimensiones de la placa: 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (ACN150). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: RAAF071.
- Manufacturer: APV
- Model: RFF
Plate Details
- Plate/Gasket: Plates
- Plate Width (inches): 29
- Plate Length (inches): 54
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 54
- ACN: 150