Bomba centrífuga APV W30/25
Bomba Centrífuga APV. Modelo: W30/25. Número de serie: P2146. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 6-1/4 pulg., 3 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 7,2/3,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN182.2a
- Manufacturer: APV
- Model: W30/25
- Serial Number: P2146
Pump Details