Bomba centrífuga APV/Crepaco

Bomba centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: 6V2. Número de serie: H-1137-93. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 6 pulg., 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14,0/7,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulgadas. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie de alto (ACN27a)

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC120.1a
  • Manufacturer: APV
  • Model: 6V2
  • Serial Number: H-1137-93

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga APV/Crepaco