Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable

Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable

Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable. El sistema se utiliza para quitar el sabor de los jugos de alimentación mediante evaporación y concentrar estos ésteres en una columna de destilación. El sistema consta de un tubo en U de rehervido, con una velocidad de rehervido de 328 lbs/h, conectado a una columna de esencia de 11-1/2 pulgadas de diámetro interior x 17 pies de alto para la concentración de jugo de fruta. Un intercambiador/condensador de calor de carcasa y tubos Whitlock Hi-Transfer, con (222) 5/16 pulg. x 36 pulgadas L y 65.9 pies cuadrados de superficie, está diseñado para mantener la temperatura del condensado lo más cerca posible de ebullición (212 F). Otro intercambiador de calor de carcasa y tubos Whitlock Hi-Transfer con (84) 5/16 pulgadas de diámetro. x tubos de 36 pulgadas de largo y 24,7 pies cuadrados de superficie, se utiliza como refrigerador de condensador/ventilación y está diseñado para enfriar materiales no condensables a una temperatura de entre 15 y 20 °F (entre 15 y 20 °F) de la temperatura del agua. Por último, un enfriador de esencias, con (12) 1-3/8 pulgadas de diámetro. Tubos de 15 pies L, transmite la esencia al concentrado. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 5 pies de ancho x 24 pies de alto (GK)(BC)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP526b.
  • Fabricante: APV

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente