- Detalles del producto
Votador de superficie raspada APV (SPX Flow), intercambiador de calor
Intercambiador de Calor de Superficie Rascada APV 6x72. Número de serie: N-1997. El motorreductor SEW-Eurodrive está embridado directamente en el módulo del cilindro. Diseñado para manejar productos de alta viscosidad en aplicaciones de calentamiento, enfriamiento, cristalización y congelación. Cilindro horizontal. Tamaño del cilindro: 6x72. Capacidad: Depende del producto y las aplicaciones, pero normalmente hasta 6600-11 000 LBS/H. Temperatura de trabajo de hasta 150 C (300 F). Al SEW-Eurodrive le falta la placa de datos que debe tener entre 10 y 15 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRUC09
- Fabricante: APV
- Número de serie: N 1997
Detalles del votador y del intercambiador de calor
- Número de tubos votadores: 1
- Diámetro del tubo (pulgadas): 6
- Longitud del tubo (pulgadas): 72
- Material del tubo: Stainless Steel
- Descripción del eje, cuchilla y raspador: Five inch Stainless Shaft. Blades are 1/4 thick.
- Descripción de entradas y salidas: 3 in Inlet/Outlet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: SEW Eurodrive. Missing Data Plate
- Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 140
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 46
- Peso libras): 950
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!