Tanque aséptico de acero inoxidable Alfa Laval - 150 galones

Tanque aséptico de acero inoxidable Alfa Laval - 150 galones

Recipiente Alfa-Laval de acero inoxidable, tanque de mezcla de una sola carcasa con agitador/bola de pulverización. Tipo: Tanque Aséptico. Número de fabricante: 31802-353. Presión máxima de trabajo: SE NED bar. Temperatura máxima de trabajo: SE NED grados C. Año: 1990. Volumen: 600 L (158 galones). Clasificaciones indicadas en la placa de identificación: -1/2,7/6,0 BAR, 140/140/50 grados C (-14,5/39/87 PSI, 284F/284F/122F temp). Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto

Product Details

  • Cantidad en stock: NMCN027.4a
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Serial Number: 31802-353

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Aseptic Tank
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? Yes
  • Tank MAWP (PSI at temp): -14.5 @ 284

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 1990

Additional Product Details

Tanque aséptico de acero inoxidable Alfa Laval - 150 galones