Tanque aséptico DCI de 500 galones
Tanque aséptico DCI, 500 galones, S/N 82-F-28155, parte superior de domo vertical. Recipiente: S/N 82-F28155, Junta Nacional No. 521, Prensa de trabajo máxima 60 psi a 300 °F. Prensa de prueba 102 psi, 500 galones de capacidad. Chaqueta con hoyuelos: S/N 82-F28155, Junta Nacional No. 521. La presión máxima de voltios es de 90 psi a 300 °F. La presión de prueba es de 153 psi. Capacidad 2,5 galones. Entrada superior. Sprayball, (4) patas de 41 pulgadas, 60 pulgadas de diámetro x 59 pulgadas de alto, dimensiones totales 63 pulgadas de diámetro x 114 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 115.GR098.42a
- Manufacturer: DCI Inc..
- Serial Number: 82-F-28155
Tank Details