Recipiente a presión DCI - 55 galones
Recipiente a presión DCI de 55 galones, número de placa nacional 850, número de serie 86-PH-34072-A, 1986, mawp +50/-15 psi a 300 °F, interior 23 in D x 32 in H, exterior 24 in D x 56 in H x 28 pulgadas de ancho, accesorios superiores de 1 3/4 pulgadas y 1 1/4 pulgadas, accesorios inferiores de 1 1/2 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: 17a.22
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details