Tanque agrícola aislado de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque agrícola aislado de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque agrícola aislado de acero inoxidable: 1000 galones. (2) Motores mezcladores de tanque Milk Master con diámetro de 28 pulg. palas del agitador. Dimensiones del eje del agitador: 3/4 de diámetro x 36 pulgadas de alto. Entrada: 18 pulgadas de diámetro. Sistema de pulverización. Entrada de bola de pulverización: rosca de 2 pulgadas, entrada del tanque: línea 'S' de 2-1/2 pulgadas. Descarga del tanque: rosca de 2 pulg. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: IME4002.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque agrícola aislado de acero inoxidable: 1000 galones