Tanque de compensación rectangular de acero inoxidable - 1000 galones

Tanque de compensación rectangular de acero inoxidable - 1000 galones

Tanque de compensación rectangular de acero inoxidable con serpentín extraíble. Capacidad estimada: 1000 galones. Dimensiones interiores: 73 pulgadas de largo x 71-1/2 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto. Bobinas en espiral de acero inoxidable: 12 galones, dimensiones de la bobina (una vuelta): 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 106 pulg. L, número de espirales: 16. Entradas: (1) 3/4 pulg. puerto de medios, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de medios, (1) 2 pulg. de diámetro. Válvula de bola FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. CLORURO DE POLIVINILO. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KPSB178.5
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de compensación rectangular de acero inoxidable - 1000 galones