Maquinaria de procesamiento de alimentos Baader Desollador de pescado - Modelo 620

Maquinaria de procesamiento de alimentos Baader Desollador de pescado - Modelo 620

Maquinaria procesadora de alimentos Baader Desollador de pescado. Modelo: 620. S/N: 06201201169251. Fecha: 2001. Fabricado en EE. UU. Reductor helicoidal paralelo SEW de 1,5 hp (1,1 kW), 240 voltios, 4,75 amperios, trifásico, 147 RPM, 60 Hz. Agua mín./máx.: 4 GPM, 40 PSI / 100 BAR. *Nota: actualmente a la máquina le falta la cinta transportadora de salida. Previamente instalado en una instalación de procesamiento de pescado de EE. UU. El modelo 620 es una máquina desolladora multiespecies con un rango de trabajo de filetes de 12 a 70 cm de longitud total. El rendimiento aproximado es de 72 a 80 por minuto. Diseñado para una fácil limpieza. Dimensiones totales: 77,5 pulgadas de largo x 44,5 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto (ACN500)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC062.11
  • Fabricante: Baader
  • Modelo: 620
  • Número de serie: 6201201169251

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 77.5
  • Ancho (pulgadas): 44.5
  • Altura (pulgadas): 79
  • ACN: 500

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2001
  • Utilizado anteriormente con: Previously installed at a USA fish processing facility.
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
  • Problemas o problemas conocidos: This machine is currently missing the outfeed conveyor belt.

Maquinaria de procesamiento de alimentos Baader Desollador de pescado - Modelo 620

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente