Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)
Año de fabricación: 2000
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común que se puede dividir en dos si es necesario)
Toneladas nominales (total): 860 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 610 TR*
Volumen de bobina (total): 120 pies3
CFM (total): 161400 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 430 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 305 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 60 pies3
CFM (por unidad): 80700 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 740 GPM
¿Bomba incluida? Sí
Detalles del ventilador (por unidad): 2x 5HP, 2x 7.5HP. 3 ventiladores. Cinturón: 6-B144.
Dimensiones superiores (por unidad): 9'10 L x 9'11 W x 4'10 H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 15,240 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 19'10 L x 9'11 W x 8'4 H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 7130 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común que se puede dividir en dos si es necesario)
Toneladas nominales (total): 860 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 610 TR*
Volumen de bobina (total): 120 pies3
CFM (total): 161400 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 430 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 305 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 60 pies3
CFM (por unidad): 80700 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 740 GPM
¿Bomba incluida? Sí
Detalles del ventilador (por unidad): 2x 5HP, 2x 7.5HP. 3 ventiladores. Cinturón: 6-B144.
Dimensiones superiores (por unidad): 9'10 L x 9'11 W x 4'10 H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 15,240 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 19'10 L x 9'11 W x 8'4 H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 7130 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCA1369L.50
- Manufacturer: BAC
- Model: VXMC-860-H
- Serial Number: 8720046
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? Yes
- # Units included in Package: 2
- Package Nominal Tons (TR): 860
- Package Ammonia Tons (TR): 610
- Package Coil Volume (ft3): 120
- Package CFM (CFM): 161400
- Unit Nominal Tons (TR): 430
- Unit Ammonia Tons (TR): 305
- Unit Coil Volume (ft3): 60
- Unit CFM (CFM): 80700
- Design Pressure (PSI): 375
- Bottom Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Circuit 1 Pressure Rating: Pending Test
- Circuit 1 Pressure Check Date: Pending Test
- Circuit 2 Pressure Rating: Pending Test
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 118
- Top Width (Inches): 119
- Top Height (Inches): 58
- Top Weight (LBS): 15240
- Bottom Length (Inches): 238
- Bottom Width (Inches): 119
- Bottom Height (Inches): 100
- Bottom Weight (LBS): 7130
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Pump Recommended HP: 5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 740
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13/6.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184JM
Dimensions:
- Length (Inches): 238
- Width (Inches): 119
- Height (Inches): 158
- Weight (LBS): 22,370
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000
- Spec Sheet Available: Yes