Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie VT - 360 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie VT - 360 toneladas

1996 Serie VT de torres de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VT1-340-QMAX. S/N: 96100694. Capacidad: 360 toneladas nominales. 501 GPM de agua de 95° F a 85°F a 78°F ingresando al bulbo húmedo y presión de rociado de 3.24 PSIG. Motores de ventilador: (1) 50 HP, 1800 RPM, 230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Las torres de enfriamiento de la Serie V son adecuadas para instalación tanto en interiores como en exteriores, tienen perfiles de sonido bajos provenientes de ventiladores centrífugos y entradas de aire únicas, son de fácil mantenimiento y ofrecen una construcción resistente con paneles de acero galvanizado en caliente G-235. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 12 pies 1 pulgadas. Ancho x 15 pies 2 pulgadas de alto (ACN470).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDFD223.28a
  • Manufacturer: BAC
  • Model: VT1 - 340 - QMAX
  • Serial Number: 96100694

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie VT - 360 toneladas