Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)

Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)

Año de fabricación: 2000
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común que se puede dividir en dos si es necesario)
Toneladas nominales (total): 860 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 610 TR*
Volumen de bobina (total): 120 pies3
CFM (total): 161400 CFM

Toneladas nominales (por unidad): 430 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 305 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 60 pies3
CFM (por unidad): 80700 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 740 GPM
¿Bomba incluida? Sí
Detalles del ventilador (por unidad): 2x 5HP, 2x 7.5HP. 3 ventiladores. Cinturón: 6-B144.

Dimensiones superiores (por unidad): 9'10 L x 9'11 W x 4'10 H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 15,240 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 19'10 L x 9'11 W x 8'4 H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 7130 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCA1369M.45
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXMC-860-H

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 860
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 610
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 120
  • Paquete CFM (CFM): 161400
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 430
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 305
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 60
  • Unidad CFM (CFM): 80700
  • Presión de diseño (PSI): 375
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 118
  • Ancho superior (pulgadas): 119
  • Altura superior (pulgadas): 58
  • Peso superior (LBS): 15240
  • Longitud inferior (pulgadas): 238
  • Ancho inferior (pulgadas): 119
  • Altura inferior (pulgadas): 100
  • Peso inferior (LBS): 7130

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 740

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 15.00-13.7/6.85/16.60/8.30
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184 JM

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 238
  • Ancho (pulgadas): 119
  • Altura (pulgadas): 158
  • Peso libras): 22,370

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2000
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente