Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Serie V - 153 TR

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Serie V - 153 TR

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil. Falta la placa de identificación de esta unidad. Parece ser un condensador evaporativo Serie V Baltimore Aircoil (BAC). Serie de modelos C2000. Según nuestras mediciones, es un modelo C-2743-J que tiene un rechazo de calor base de 1.837,5 MBH (153 TR). Número de ventiladores: 1. Puertos (2): 4 pulg. Peso aproximado de envío: 5230 LBS. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de ancho x 16 pies 10 pulgadas de largo x 11 pies 1 pulgada de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BATX648B
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C-2743-J

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Serie V - 153 TR

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente