Enfriador de líquido de circuito cerrado BAC FXV - 73 toneladas
Baltimore Aircoil Co., BAC modelo FXV-432, serie U1289001MAD. Torre de enfriamiento de circuito cerrado/enfriador de líquido/estilo de circuito cerrado. Calificación nominal: 73 TR. Puertos: 4 pulg. de diámetro. Volumen del serpentín interno: 90 galones. Peso de envío: 12 000 LBS (la sección más pesada de 4730 LBS). Dimensiones: 9 pies 2 pulgadas de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 13 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: IME1701
- Fabricante: BAC
- Modelo: FXV-432
- Número de serie: U1289001MAD
Detalles de la torre de enfriamiento
- Tipo de circuito: Closed
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!