Tanque de equilibrio de 75 galones

Tanque de equilibrio de 75 galones

Tanque de equilibrio de 75 galones, tapa, entrada de 2 pulgadas, salida de 2-1/2 pulgadas, dimensiones internas 40 pulgadas de diámetro x 14 pulgadas de alto, dimensiones totales 49 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: IME2403
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: 2 in. inlet 2-1/2 in. outlet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 25

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio de 75 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente