Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 50 galones
Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 50 galones. Construcción de acero inoxidable 316. Flotador interno para cerrar la descarga. Tapa abatible extraíble. Entradas: (4) 3 pulg. de diámetro. Accesorios macho roscados ACME y (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio hembra NPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. línea s. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Racor macho roscado ACME. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 56-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI181.