Patín de tanque de equilibrio de acero inoxidable: 60 galones

Patín de tanque de equilibrio de acero inoxidable: 60 galones

Patín del tanque de equilibrio de acero inoxidable: 60 galones. Dimensiones del tanque: 23 pulgadas de diámetro. x 35 pulg. H. Bomba centrífuga con motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13.8-13/8.3 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas Salidas: (1) 1 pulgada Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCCB077.12a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Patín de tanque de equilibrio de acero inoxidable: 60 galones