Motor compresor de amoníaco Baldor - 150 HP

Motor compresor de amoníaco Baldor - 150 HP

Motor Compresor de Amoniaco Baldor - 150 HP. Gato. Nº: M2556T-4. Especificaciones: 44E059W107H1. Especificaciones del motor: 3550 rpm, 460 V, 165 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensión total: 32 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EKTF9397.3a
  • Manufacturer: Baldor

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 150
  • Motor RPM: 3550
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 165
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 32
  • Width (Inches): 26
  • Height (Inches): 20

Additional Product Details

Motor compresor de amoníaco Baldor - 150 HP