Motor eléctrico Baldor - 5 HP
Motor Eléctrico Baldor- 5 HP. Número de serie: F0606083349. Gato. N.º: M3615T. Especificaciones. Número: 36G784T846H1. Especificaciones del motor: 1750 rpm, 208-230/460 V, 15,4-14,2/7,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 1-1/4 pulg. Código: K. Diseño Nema: B. Marco: 184T. Caja: TEFC. Clase de aislamiento: F. Servicio continuo. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDWR013B.a
- Manufacturer: Baldor
- Serial Number: F0606083349