Motor Eléctrico Baldor- (700 HP, 2300 / 4160 V)
Motor Eléctrico Baldor 2300 / 4160 V - 700 HP. S/N: N041/0288-01060115. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2300/4160 V, 152/84 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Tipo: WPII. Clase de aislamiento: F. Número de bastidor: 5011Z. Diámetro/longitud del eje: 2,87 pulg./4 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 10-1/2 pulg. de ancho x 4 pies 3-1/2 pulg. de alto (H4).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC836B.
- Manufacturer: Baldor
- Serial Number: N041/0288-01060115
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 700
- Motor RPM: 3575
- Motor Voltage: 2300/4160
- Motor Amps: 152/84
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 5011Z
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 46.5
- Height (Inches): 51.5