Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP
Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP. S/N: F0111083009. Especificaciones del motor: 1720 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Gato. No: MVM3615D. Especificaciones. Número: 36H938W41561. Marco IEC: D112MD. Clase: F. Diseño: B. Código: L. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPCO412.2a-01
- Manufacturer: Baldor
- Serial Number: F0111083009
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1720
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.2/6.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 11.5
- Height (Inches): 10