Motor Industrial Baldor - 40 HP

Motor Industrial Baldor - 40 HP

Motores Industriales Baldor. Especificaciones del motor: 40 hp, trifásico. Cuadro: 286TSC. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Código: F. Diámetro del eje: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN28).

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF750S
  • Manufacturer: Baldor
  • Serial Number: 9909

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 40
  • Motor RPM: 3525
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 100/50
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 286TSC

Dimensions:

  • Length (Inches): 32
  • Width (Inches): 12
  • Height (Inches): 14
  • ACN: 28

Additional Product Details

Motor Industrial Baldor - 40 HP