Motor industrial Baldor - 7-1/2 HP
Motores Industriales Baldor. Número de catálogo JPM37101. Especificaciones del motor: 7-1/2 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 21,6/10,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 213JP. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: J. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750E
- Manufacturer: Baldor
- Model: JPM37101
- Serial Number: F0105023800
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 21.6/10.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213JP
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 13