Motor Baldor - 2 HP
Motor Baldor- 2 HP. Número de gato: M30. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5,7-5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificaciones: M35E380-670. Cuadro: 56J. Clase: B. Código: H. Listado UL No: SAD154896. Clase I Grupo D. Grupos Clase II: F y G. Diámetro del eje: 5/8 pulg. Dimensiones totales: 16 pulg. L x 7 pulg. Ancho x 11 pulg. Alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124R.
- Manufacturer: Baldor
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 5.7-5.4/2.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56J
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 11